11E077Y7-TEN.PIST. D.INT: 127.30 MM H.SEDE: 9.52 MM DE 550
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE0550
Rubix:999190900022521
Produttore:1E077


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 127,3 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E077Y7-TEN.PIST. D.INT: 127.30 MM H.SEDE: 9.52 MM DE 550
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:140.00 mm Diametro Interno:127.30 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 127,3 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore