11E099Y7-TEN.PIST. D.INT: 210.00 MM H.SEDE: 12.70 MM DE 900
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE 229,00
Rubix:999190900022542


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 229 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 210 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E099Y7-TEN.PIST. D.INT: 210.00 MM H.SEDE: 12.70 MM DE 900
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:229.00 mm Diametro Interno:210.00 mm Altezza Sede:14.50 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 229 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 210 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione