2EKSDB73-GUARNIZIONE KDSB 1700 1450 254 CX

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:KDSB17001450254
Rubix:999190900034123
Produttore:2EKSDB73
2EKSDB73-GUARNIZIONE KDSB 1700 1450 254 CX

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno170 mm
Diametro interno145 mm
Altezza25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EKSDB73-GUARNIZIONE KDSB 1700 1450 254 CX


TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSB Diametro Esterno:170.00 mm Diametro Interno:145.00 mm Altezza Sede:25.40 mm Materiale:NBR - POM

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno170 mm
Diametro interno145 mm
Altezza25,4 mm
Materialenbr - pom
9,12 IVA esclusa
/ Unità
11,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore