TPM 511413 D.130X105X25,40 H 9,52 01.TPM00.905000
Guarnizione per pistoni Net Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Net Seals:01.TPM00.905000
Rubix:999220805113307

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 105 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
Dettagli del prodotto : TPM 511413 D.130X105X25,40 H 9,52 01.TPM00.905000
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 105 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione