24245891-PISTON SEALS (HYDRAULIC) T18 150 X 120 X 18.6 X 15 MM 95 AU V142 T18 150,0 120,0 18,6 V142
Anello di tenuta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:24245891
Rubix:999230706011380
Produttore:24245891


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 120 mm |
| Altezza | 18,6 mm |
Dettagli del prodotto : 24245891-PISTON SEALS (HYDRAULIC) T18 150 X 120 X 18.6 X 15 MM 95 AU V142 T18 150,0 120,0 18,6 V142
L'anello di tenuta T18 possiede un anello di supporto integrato, un profilo asimmetrico con scanalature di decompressione, un labbro esterno arretrato e una tenuta a interferenza sul diametro interno. La guarnizione del pistone a semplice effetto è adatta anche per vani di montaggio normalizzati secondo ISO 5597.
Guarnizione a labbro T 18 95 AU V142 (24245891)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 123,9 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Diametro interno | 120 mm |
| Altezza | 18,6 mm |
| Materiale | 95 au v142 |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione