GUA 01.058 D.058X045,50X5,50 6175-327 01.GUA01.058000
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.GUA01.058000
Rubix:999220805051335


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 58 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 45,5 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUA 01.058 D.058X045,50X5,50 6175-327 01.GUA01.058000
TENUTA PISTONE D.E. Modello:GUARING Diametro Esterno:58.00 mm Diametro Interno:45.50 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:PTFE caricato vetro + OR NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 58 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 45,5 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Materiale | ptfe caricato vetro + or nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione