11E068Y7-TEN.PIST. D.INT: 105.00 MM H.SEDE: 10.00 MM DEM 120-105
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DEM120
Rubix:999190900022512
Produttore:1E068


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 105 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E068Y7-TEN.PIST. D.INT: 105.00 MM H.SEDE: 10.00 MM DEM 120-105
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DEM Diametro Esterno:120.00 mm Diametro Interno:105.00 mm Altezza Sede:11.50 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 105 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 283,89 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 346,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione