Riferimenti
Artic Seals:KDSB08000600224
Rubix:999190900034098
Produttore:2EKSDB38


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EKSDB38-GUARNIZIONE KDSB 0800 0600 224 CX
TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSB Diametro Esterno:80.00 mm Diametro Interno:60.00 mm Altezza Sede:22.40 mm Materiale:NBR - POM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
| Materiale | nbr - pom |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore