GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 32 MM X 24,5 MM X 3,2 MM PT0100320-M12N
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PT0100320-M12N
Rubix:999190300002753

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 24,5 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 32 MM X 24,5 MM X 3,2 MM PT0100320-M12N
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:32.00 mm Diametro Interno:24.50 mm Altezza Sede:3.20 mm Materiale:TURCON M12 - NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 24,5 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione