2EPSO208-GUARNIZIONE PSO 2200 1990 081 CN
Guarnizione per pistoni Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:PSO 2200 1990 081 CN
Rubix:999190900038570

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 199 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Dettagli del prodotto : 2EPSO208-GUARNIZIONE PSO 2200 1990 081 CN
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 199 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | nbr - poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione