• Cuscinetti(28.493)
  • Tecnologia lineare(1224)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3802)
  • Cinghie e catene(24.868)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2904)
  • Elementi antivibranti(496)
  • Sistemi di tenuta(18.693)
  • Lubrificazione centralizzata(1556)
Vedi Organi di trasmissione
  • Guarnizioni statiche(8984)
  • Guarnizioni dinamiche(9709)
Vedi Sistemi di tenuta
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Organi di trasmissione
  3. Sistemi di tenuta
  4. Guarnizioni dinamiche
  5. Guarnizioni per movimenti lineari
  6. Guarnizione per pistoni
  7. 11H017Y0-GUARNIZIONE CAL318 C 125

11H017Y0-GUARNIZIONE CAL318 C 125

Guarnizione per pistoni Gapi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gapi:CA0318
Rubix:999190900045986
brand logo

Dettagli del prodotto : 11H017Y0-GUARNIZIONE CAL318 C 125


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

11H026Y0-GUARNIZIONE CAL460/C181 C 181U-K108 180X159X8.1 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 438 DOWTY) * BSGR1800NTENUTA PISTONE DA 7ARTICOLO MM PUD0E0700-N09OCGUARN.TURCON GLYD RING T PT - 250 MM X 229 MM X 8,1 MM PT0402500-M12NGUARN.TURCON GLYD RING T PT - 170 MM X 149 MM X 8,1 MM PT0401700-M12NGUARN.ZURCON WYNSEAL PW - 80 MM X 64,5 MM X 6,3 MM PW4300800-Z20N2EPSP265-GUARNIZIONE PSP 0600 0500 070 B0AIRZET PK 100 NBRGUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 826728 210 MM X 185 MM X 25,4 MM PCB0A2100-N8RO2EPSO181-GUARNIZIONE PSO 1500 1290 081 CNGUARN.POLYPAC - U RINGS - DS 098051 25 MM X 13 MM X 8 MM PUD500250-N090C2EPSP223-GUARNIZIONE PSP 0450 0370 032 B011H027Y0-GUARNIZIONE CAL476/C187 C 187GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 145 MM X 124 MM X 8,1 MM PT0401450-T46N3047 LRP 6425 (VEDI 732TRIS)