GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 170 MM X 149 MM X 8,1 MM PT0401700-M12N
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PT0401700-M12N
Rubix:999190300002858
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 149 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 170 MM X 149 MM X 8,1 MM PT0401700-M12N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 149 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore