Riferimenti
Net Seals:01.TPM00.904500
Rubix:999220805113301


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
Dettagli del prodotto : TPM 452354 D.115X090X22,40 01.TPM00.904500
TENUTA PISTONE D.E. Modello:TPM Diametro Esterno:115.00 mm Diametro Interno:90.00 mm Altezza Sede:22.40 mm Materiale:NBR - POLIESTERE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione