Riferimenti
Net Seals:01.TPM00.901800
Rubix:999220805113267


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 39 mm |
| Altezza | 18,4 mm |
Dettagli del prodotto : TPM 216153 D.055X039X18,40 01.TPM00.901800
TENUTA PISTONE D.E. Modello:TPM Diametro Esterno:55.00 mm Diametro Interno:39.00 mm Altezza Sede:18.40 mm Materiale:NBR - POLIESTERE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 39 mm |
| Altezza | 18,4 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione