TEOL/2 492393 D.125X100X15/15,5 01.TEOL2.125100
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.TEOL2.125100
Rubix:999220805111709


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 100 mm |
| Altezza | 16,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TEOL/2 492393 D.125X100X15/15,5 01.TEOL2.125100
TENUTA PISTONE S.E. Modello:TGU Diametro Esterno:125.00 mm Diametro Interno:100.00 mm Altezza Sede:16.70 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 100 mm |
| Altezza | 16,7 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione