GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPS 9076 90 MM X 76 MM X 22,5 MM PCE000900-N00OC
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PCE000900-N00OC
Rubix:999190900047224
Produttore:PCE000900-N00OC
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 76 mm |
| Altezza | 22,5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPS 9076 90 MM X 76 MM X 22,5 MM PCE000900-N00OC
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 76 mm |
| Altezza | 22,5 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore