Riferimenti
Trelleborg:PT0401000-T46N
Rubix:999190800004679

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 79 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLI IN PTFE E MFS PT0401000-T46N7
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:100.00 mm Diametro Interno:79.00 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:TURCON T46 - NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 79 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | turcon t46 - nbr |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione