11E111Y7-TEN.PIST. DE D.EST: 299.00 MM D.INT: 267.30 MM H.SEDE: 19.00 MM MAT: NBR 75 SH DE 11751050
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE1175
Rubix:999190900046854
Produttore:11E311Y7


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 299 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 267,3 mm |
| Altezza | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E111Y7-TEN.PIST. DE D.EST: 299.00 MM D.INT: 267.30 MM H.SEDE: 19.00 MM MAT: NBR 75 SH DE 11751050
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:299.00 mm Diametro Interno:267.30 mm Altezza Sede:22.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 299 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 267,3 mm |
| Altezza | 22 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,01 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 109,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione