401230-GUARNIZIONE NA300 N 39350 48X35X10/6,5MM 94 AU 925
GUARNIZIONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:401230
Rubix:160000000430879
Produttore:401230


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 401230-GUARNIZIONE NA300 N 39350 48X35X10/6,5MM 94 AU 925
Guarnizione per pistoni
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8,011 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 48 mm |
| Diametro interno | 35 mm |
| Altezza | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione