401256-GUARNIZIONE * NA300 63X45X12 N39364 94AU925
GUARNIZIONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:401256
Rubix:999200200078315
Produttore:401256


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 401256-GUARNIZIONE * NA300 63X45X12 N39364 94AU925
Guarnizione per pistoni
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 17,871 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 63 mm |
| Diametro interno | 45 mm |
| Altezza | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione