2EKDSP05-GUARNIZIONE KDSP 0320 0220 125 CX

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:KDSP03200220125
Rubix:999190900034050
Produttore:2EKDSP05
2EKDSP05-GUARNIZIONE KDSP 0320 0220 125 CX

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno32 mm
Diametro interno22 mm
Altezza12,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EKDSP05-GUARNIZIONE KDSP 0320 0220 125 CX


TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSP Diametro Esterno:32.00 mm Diametro Interno:22.00 mm Altezza Sede:12.50 mm Materiale:POLIURETANO - POM

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno32 mm
Diametro interno22 mm
Altezza12,5 mm
Materialepoliuretano - pom
90,90 IVA esclusa
/ 50 Unità
110,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione