Riferimenti
Net Seals:01.TDE00.101600
Rubix:999220805111493


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TDE 354275 D.090X070X022,40 01.TDE00.101600
TENUTA PISTONE D.E. Modello:TDE Diametro Esterno:90.00 mm Diametro Interno:70.00 mm Altezza Sede:22.40 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore