Riferimenti
Artic Seals:PSP01500090025A0
Rubix:999190900038829
Produttore:2EPSP475


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 9 mm |
| Altezza | 3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSP475-GUARNIZIONE PSP 0150 0090 025 A0
TENUTA PISTONE S.E. PNEUMATICA Modello:PSP Diametro Esterno:15.00 mm Diametro Interno:9.00 mm Altezza Sede:3.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 9 mm |
| Altezza | 3 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione