VITON TPM 314236 D.080X060X22,4 9028 01.TPMV0.902900
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.TPMV0.902900
Rubix:999220805113451


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : VITON TPM 314236 D.080X060X22,4 9028 01.TPMV0.902900
TENUTA PISTONE D.E. Modello:TPM Diametro Esterno:80.00 mm Diametro Interno:60.00 mm Altezza Sede:22.40 mm Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
| Materiale | fkm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore