24178464-GUARNIZIONE OMEGAT PER PISTONE OMK-MR 29X40X4/5,5 MM PTFE B602 / NBR
Guarnizioni compatte OMK-MR
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:24178464
Rubix:160000000445121
Produttore:24178464


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 29 mm |
| Altezza | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 24178464-GUARNIZIONE OMEGAT PER PISTONE OMK-MR 29X40X4/5,5 MM PTFE B602 / NBR
L'OMEGAT OMK-MR è un kit di tenuta in due pezzi per la tenuta dei pistoni composto da un anello profilato in PTFE e un O-ring come elemento di precarico. Si usa per i pistoni che sono pressurizzati su entrambi i lati.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4,8 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Diametro interno | 29 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Materiale | ptfe |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione