2ERSA749-GUARNIZIONE RSA 1500 1700 150 C0
Guarnizione per steli Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:RSA 1500 1700 150 C0
Rubix:999190900040051

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Altezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 2ERSA749-GUARNIZIONE RSA 1500 1700 150 C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione