GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 826748/NEI 190 MM X 210 MM X 14,5 MM RUM0E1900-N8CO
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RUM0E1900-N8CO
Rubix:999190900047593
Produttore:RUM0E1900-N8CO
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 210 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 826748/NEI 190 MM X 210 MM X 14,5 MM RUM0E1900-N8CO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 210 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore