25A639P5-GUARN.PU LABBRO-137X125X10 H.SEDE MAD 137125
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD137125
Rubix:999190900034786
Produttore:MD137125


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 137 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A639P5-GUARN.PU LABBRO-137X125X10 H.SEDE MAD 137125
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:125.00 mm Diametro Esterno:137.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 137 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,97 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 40,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione