GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 629551/1/NEI 140 MM X 160 MM X 14,5 MM RUM2E1400-N8CO
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RUM2E1400-N8CO
Rubix:999190900047668
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 629551/1/NEI 140 MM X 160 MM X 14,5 MM RUM2E1400-N8CO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione