25A093P5-GUARN.PU LABBRO-25X18X5,5 H.SEDE MAD 2518/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD02518A
Rubix:999190900034273
Produttore:MD02518A


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A093P5-GUARN.PU LABBRO-25X18X5,5 H.SEDE MAD 2518/1
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:25.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore