25B387P0-GUARN.PU LABBRO-98X90X6,5 H.SEDE CSC 9890

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC09890
Rubix:999190900035516
Produttore:25B387P0
25B387P0-GUARN.PU LABBRO-98X90X6,5 H.SEDE CSC 9890

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno98 mm
Altezza6,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B387P0-GUARN.PU LABBRO-98X90X6,5 H.SEDE CSC 9890


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:98.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Diametro esterno98 mm
Altezza6,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
41,25 IVA esclusa
/ 10 Unità
50,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore