Riferimenti
Net Seals:TTS032040009/L
Rubix:999220805115697


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTS 590/L D.032X040X8/9 01.TTS00.590000
TENUTA STELO S.E. Modello:TTS/L Diametro Interno:32.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tts/l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione