Riferimenti
Net Seals:01.PSE00.757000
Rubix:999220805102285


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Altezza | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PSE 511452/1 D.115X130X030,00 01.PSE00.757000
TENUTA STELO S.E. Modello:PSE Diametro Interno:115.00 mm Diametro Esterno:130.00 mm Altezza Sede:30.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Altezza | 30 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | pse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione