Riferimenti
Artic Seals:RSB 1150 1250 120 C0
Rubix:999190900040322


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSB549-GUARNIZIONE RSB 1150 1250 120 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:115.00 mm Diametro Esterno:125.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsb |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,32 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 34,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione