25AA00P5-GUARN.PU LABBRO-570X550X16 H.SEDE MAD 570550
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 570550
Rubix:999190900035146

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 550 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 570 mm |
| Altezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 25AA00P5-GUARN.PU LABBRO-570X550X16 H.SEDE MAD 570550
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 550 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 570 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 143,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 175,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione