Riferimenti
Net Seals:01.TTI00.158400
Rubix:999220805114885


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTI 032-42 D.032X042X7/8 01.TTI00.158400
TENUTA STELO S.E. Modello:TTI Diametro Interno:32.00 mm Diametro Esterno:42.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tti |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione