Riferimenti
Net Seals:01.TSEVI.201600
Rubix:999220805114283


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : VITON TSE 110078 D.020X028X6/7 01.TSEVI.201600
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:28.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | fkm |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione