Riferimenti
Gapi:CC08270A
Rubix:999190900046175


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 82 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CC08270A GUAR.PU PIENA CSC 8270/1X9 SEDE
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:82.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 82 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione