25A305P5-GUARN.PU LABBRO-54X42X6,5 H.SEDE M6 5442

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):M605442
Rubix:999190900034474
Produttore:25A305P5
25A305P5-GUARN.PU LABBRO-54X42X6,5 H.SEDE M6 5442

Riepilogo info tecniche

Diametro interno42 mm
Diametro esterno54 mm
Altezza6,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A305P5-GUARN.PU LABBRO-54X42X6,5 H.SEDE M6 5442


TENUTA STELO S.E. Modello:M6 Diametro Interno:42.00 mm Diametro Esterno:54.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno42 mm
Diametro esterno54 mm
Altezza6,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionem6
€ 54,10 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 66,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione