GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 590492/B(1+3+1) 125 MM X 150 MM X 27,4 MM RCH101250-N0O0C

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RCH101250-N0O0C
Rubix:999190900047428
GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 590492/B(1+3+1) 125 MM X 150 MM X 27,4 MM RCH101250-N0O0C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno125 mm
Diametro esterno150 mm
Altezza27,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 590492/B(1+3+1) 125 MM X 150 MM X 27,4 MM RCH101250-N0O0C


TENUTA STELO S.E. Modello:CH Diametro Interno:125.00 mm Diametro Esterno:150.00 mm Altezza Sede:27.40 mm Materiale:GOMMATELA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno125 mm
Diametro esterno150 mm
Altezza27,4 mm
Materialegommatela
Esecuzionech
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione