25B911P0-GUARN.PU LABBRO 470X450X16 H.SEDE CSC 470450
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC470450
Rubix:999190900036001
Produttore:25B911P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 450 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 470 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B911P0-GUARN.PU LABBRO 470X450X16 H.SEDE CSC 470450
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:450.00 mm Diametro Esterno:470.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 450 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 470 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 102,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 124,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione