25B852P0-GUARN.PU LABBRO-370X350X16 H.SEDE CSC 370350
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC370350
Rubix:999190900035946
Produttore:25B852P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 350 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 370 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B852P0-GUARN.PU LABBRO-370X350X16 H.SEDE CSC 370350
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:350.00 mm Diametro Esterno:370.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 350 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 370 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 84,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione