25A875P5-GUARN.PU LABBRO-320X295X20 H.SEDE MAD 320295
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):25A875P5
Rubix:999190900035021

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 295 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 320 mm |
| Altezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 25A875P5-GUARN.PU LABBRO-320X295X20 H.SEDE MAD 320295
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 295 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 320 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 72,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 88,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione