VITON TSE 196157/3 D.040X050X7,4/08 01.TSEVI.205300
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.TSEVI.205300
Rubix:999220805114331


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : VITON TSE 196157/3 D.040X050X7,4/08 01.TSEVI.205300
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | fkm |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione