Riferimenti
Net Seals:TTI022030063/L
Rubix:999220805114820


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTI 022-30/L D.022X030X5,8/6,3 01.TTI00.154400
TENUTA STELO S.E. Modello:TTI-L Diametro Interno:22.00 mm Diametro Esterno:30.00 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tti-l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione