Riferimenti
Artic Seals:RSO02200330042CN
Rubix:999190900040783


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSO043-GUARNIZIONE RSO 0220 0330 042 CN
TENUTA STELO S.E. Modello:RSO Diametro Interno:22.00 mm Diametro Esterno:33.00 mm Altezza Sede:4.20 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rso |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,40 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 68,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione