Riferimenti
Gapi:GU237162
Rubix:999190900045907


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 41,28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60,33 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11D034Y0-GUARNIZIONE 60,33X41,28 U 237162
TENUTA STELO S.E. Modello:U Diametro Interno:41.28 mm Diametro Esterno:60.33 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 41,28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60,33 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | u |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 110,79 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 135,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione