25A992P5-GUARN.PU LABBRO-540X520X16 H.SEDE MAD 540520
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD540520
Rubix:999190900035138
Produttore:MD540520


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 520 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 540 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A992P5-GUARN.PU LABBRO-540X520X16 H.SEDE MAD 540520
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:520.00 mm Diametro Esterno:540.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 520 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 540 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 130,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 158,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore