GT5 570472 D.145X120X39,5 01.GT500.508320

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Net Seals:01.GT500.508320
Rubix:999220805050618
GT5 570472 D.145X120X39,5 01.GT500.508320

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno145 mm
Altezza39,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GT5 570472 D.145X120X39,5 01.GT500.508320


TENUTA STELO S.E. Modello:GT5 Diametro Interno:120.00 mm Diametro Esterno:145.00 mm Altezza Sede:39.50 mm Materiale:GOMMATELA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno120 mm
Diametro esterno145 mm
Altezza39,5 mm
Materialegommatela
Esecuzionegt5
57,77 IVA esclusa
/ Unità
70,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione