GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 275216/NEI 55 MM X 70 MM X 10,5 MM RUM2E0550-N8CO
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RUM2E0550-N8CO
Rubix:999190900047659

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 10,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 275216/NEI 55 MM X 70 MM X 10,5 MM RUM2E0550-N8CO
TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:70.00 mm Altezza Sede:10.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B275216/NEI
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 10,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore